Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ5-4 PONTICELLO DI COLLEGAMENTO CENTRALE A VI - 1492-CJJ5-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kammbrücke

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

0662073059414

Artikelnummer

RCK1492-CJJ5-4

Herstellernummer

1492-CJJ5-4

Hersteller

RCK

Ausführung:

Kammbrücke

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 4 PL 5MM SCREW