ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJK6-10 PONTICELLO DI COLLEGAMENTO CENTRALE 10 P - 1492-CJK6-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 35 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
EAN
0611320872108
Artikelnummer
RCK1492-CJK6-10
Herstellernummer
1492-CJK6-10
Hersteller
RCK
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
35 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 10 PL 6MM PLUG-IN


