Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJT5-10 PONTICELLO DI NESSIONE CENTRALE 10-POLI - 1492-CJT5-10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJT5-10 PONTICELLO DI NESSIONE CENTRALE 10-POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

0662468087916

Artikelnummer

RCK1492-CJT5-10

Herstellernummer

1492-CJT5-10

Hersteller

RCK

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

10 A

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 10 PL 5MM SCREW