ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJ3 FINE BARRIERA GRIGIO - 1492-EBJ3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
0662073059261
Artikelnummer
RCK1492-EBJ3
Herstellernummer
1492-EBJ3
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Separatore finale Grigio per Morsettiere passanti 2,5.....4 mm2.



