Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJD3FB END BARRIER - 2 CIRCUIT FUSE BLOCK - 1492-EBJD3FB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJD3FB END BARRIER - 2 CIRCUIT FUSE BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

0662074734518

Artikelnummer

RCK1492-EBJD3FB

Herstellernummer

1492-EBJD3FB

Hersteller

RCK

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 1.5 X 40.5 X 73.7MM