Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL16-Y FINE BARRIERA GIALLO

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL16-Y FINE BARRIERA GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - gelb

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

0662073057106

Artikelnummer

RCK1492-EBL16-Y

Herstellernummer

1492-EBL16-Y

Hersteller

RCK

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

gelb

Stärke:

3 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 3 X 43.5 X 82.5MM