ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL3-Y FINE BARRIERA GIALLO - 1492-EBL3-Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - gelb
Stärke - 2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2
Packung
50 ST
EAN
0662073056833
Artikelnummer
RCK1492-EBL3-Y
Herstellernummer
1492-EBL3-Y
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
gelb
Stärke:
2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 2 X 29.1 X 59.5MM