Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL6 FINE BARRIERA GRIGIO - 1492-EBL6

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL6 FINE BARRIERA GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0662073056994

Artikelnummer

RCK1492-EBL6

Herstellernummer

1492-EBL6

Hersteller

RCK

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 2 X 36.95 X 65MM