Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBLS2-3 FINE BARRIERA BLU - 1492-EBLS2-3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBLS2-3 FINE BARRIERA BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

0662073057212

Artikelnummer

RCK1492-EBLS2-3

Herstellernummer

1492-EBLS2-3

Hersteller

RCK

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 5 X 68.5 X 45MM