ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM20D120 SCHEDE D INTERFACCIA IFM DIGITALI SCHEDA - 1492-IFM20D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Bemessungsspannung - 120 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 12 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
0662468165898
Artikelnummer
RCK1492-IFM20D120
Herstellernummer
1492-IFM20D120
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
120 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
38 mm
Breite:
29 mm
Höhe:
34.3 mm