Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM40D24 SCHEDE D INTERFACCIA IFM DIGITALI SCHEDA - 1492-IFM40D24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM40D24 SCHEDE D INTERFACCIA IFM DIGITALI SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 40

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 12 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468165904

Artikelnummer

RCK1492-IFM40D24

Herstellernummer

1492-IFM40D24

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

40

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

12 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

39 mm

Breite:

54.4 mm

Höhe:

35.9 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello CONNECTION PRODUCTS