Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J10 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 10MM GRI - 1492-J10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J10 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 10MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.82...0.82 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073058196

Artikelnummer

RCK1492-J10

Herstellernummer

1492-J10

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.82...0.82 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

50 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

600 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

60 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

39.5 mm

ROCKWELL AUTOMATION : IEC TERM BLCK 9.9 X 39.5 X 60MM SCREW, Morsetto componibile passante