Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J16 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 16MM GRI - 1492-J16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.82...0.82 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 85 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

0662073058288

Artikelnummer

RCK1492-J16

Herstellernummer

1492-J16

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.82...0.82 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

85 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

600 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

60 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

12 mm

ROCKWELL AUTOMATION : IEC TERM BLCK 12 X 56 X 60MM SCREW, Morsetto componibile passante