ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J3 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 2.5MM GR - 1492-J3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 20 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
0662073057922
Artikelnummer
RCK1492-J3
Herstellernummer
1492-J3
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
20 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
60 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
39.5 mm