ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J35 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 35MM GRI - 1492-J35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 3.3...3.3 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 120 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
0662073058370
Artikelnummer
RCK1492-J35
Herstellernummer
1492-J35
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
3.3...3.3 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
120 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
60 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
60 mm



