Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 4MM GRIG - 1492-J4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 100 ST

EAN

0662073058011

Artikelnummer

RCK1492-J4

Herstellernummer

1492-J4

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.12...0.12 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

25 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

600 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

60 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

39.5 mm

ROCKWELL AUTOMATION : 4 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, Morsetto componibile passante