ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J4-BL MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 4MM NERO - 1492-J4-BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 25 A
Farbe - schwarz
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
0662073058042
Artikelnummer
RCK1492-J4-BL
Herstellernummer
1492-J4-BL
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
25 A
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
60 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
6.1 mm