Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J50 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 50MM GRI - 1492-J50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

0662073058400

Artikelnummer

RCK1492-J50

Herstellernummer

1492-J50

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

1000 V

Breite:

73.4 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

73.4 mm

ROCKWELL AUTOMATION : 50 SQUARE MM FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, Morsetto componibile passante