ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J6 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 6MM GRIG - 1492-J6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.32...0.32 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 50 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
0662073058103
Artikelnummer
RCK1492-J6
Herstellernummer
1492-J6
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.32...0.32 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
50 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
60 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
8.1 mm