ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J70 MORSETTO PASSANTE A VITE A VITE 70MM GRI - 1492-J70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 192 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
0662073058424
Artikelnummer
RCK1492-J70
Herstellernummer
1492-J70
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
192 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Breite:
75 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
75 mm



