ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG3 MORSETTO A VITE DI TERRA A VITE 2.5MM VE - 1492-JG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.32...0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...120 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grün/gelb
Packung
100 ST
EAN
0662073058448
Artikelnummer
RCK1492-JG3
Herstellernummer
1492-JG3
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.32...0.32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...120 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
60 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


