ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JG35 MORSETTO A VITE DI TERRA A VITE 35MM VER - 1492-JG35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...120 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...35 mm²
Packung
25 ST
EAN
0662073058493
Artikelnummer
RCK1492-JG35
Herstellernummer
1492-JG35
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...120 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
60 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0