ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 2.5MM GRIGIO - 1492-L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 27 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
100 ST
EAN
0662073054709
Artikelnummer
RCK1492-L3
Herstellernummer
1492-L3
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
27 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
600 V
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
59.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


