ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L35 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 35MM GRIGIO - 1492-L35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
0662073055706
Artikelnummer
RCK1492-L35
Herstellernummer
1492-L35
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
800 V
Breite:
100.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0