Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 4MM GRIGIO - 1492-L4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 4MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

0662073055065

Artikelnummer

RCK1492-L4

Herstellernummer

1492-L4

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.12...0.12 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

35 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsspannung:

600 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

62 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 6.1X62X35.7MM SPR CLP