Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L6 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 6MM GRIGIO - 1492-L6

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L6 MORSETTO A MOLLA PASSANTE 6MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

0662073055331

Artikelnummer

RCK1492-L6

Herstellernummer

1492-L6

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

8.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

65 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8.1X65X38MM SPR CLP