ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG10 MORSETTO A MOLLA DI TERRA 10MM - 1492-LG10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...35 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grün/gelb
Packung
25 ST
EAN
0662073056468
Artikelnummer
RCK1492-LG10
Herstellernummer
1492-LG10
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Breite:
73.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0