ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-MCGAT115 GROUND FAULT CIRCUIT BREAKER - 1492-MCGAT115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - G
Bemessungsstrom - 15 A
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 120 V
Packung
1 ST
EAN
0887172883194
Artikelnummer
RCK1492-MCGAT115
Herstellernummer
1492-MCGAT115
Hersteller
RCK
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
G
Bemessungsstrom:
15 A
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
120 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3


