Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB424 SINGOLO TATTOFUSIBILE BLOCCO LED FU

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB424 SINGOLO TATTOFUSIBILE BLOCCO LED FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - schwarz

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Betriebstemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

0611320307730

Artikelnummer

RCK1492-RFB424

Herstellernummer

1492-RFB424

Hersteller

RCK

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom In:

15 A

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Morsetto componibile portafusibili Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP