Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1D010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A - 1492-SPM1D010

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1D010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 2 ST

EAN

0885630614038

Artikelnummer

RCK1492-SPM1D010

Herstellernummer

1492-SPM1D010

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

1 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

277 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare Rockwell Automation serie/modello MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A