Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2D020 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A - 1492-SPM2D020

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2D020 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630613802

Artikelnummer

RCK1492-SPM2D020

Herstellernummer

1492-SPM2D020

Hersteller

RCK

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-SPM2D020 - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A