ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM3D100 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 10 A - 1492-SPM3D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0885630616131
Artikelnummer
RCK1492-SPM3D100
Herstellernummer
1492-SPM3D100
Hersteller
RCK
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
277 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3


