ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W3-G MORSETTO A VITE PASSANTE 2.5 MM VERDE - 1492-W3-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Farbe - grün
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
0662468235447
Artikelnummer
RCK1492-W3-G
Herstellernummer
1492-W3-G
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
grün
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Breite:
45.3 mm
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


