Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4-B MORSETTO A VITE PASSANTE 4 MM BLU - 1492-W4-B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4-B MORSETTO A VITE PASSANTE 4 MM BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - blau

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

0662468235485

Artikelnummer

RCK1492-W4-B

Herstellernummer

1492-W4-B

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

blau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

45.3 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW