ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4 MORSETTO A VITE PASSANTE 4 MM GRIGIO - 1492-W4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.32...0.32 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 30 A
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
0662468181676
Artikelnummer
RCK1492-W4
Herstellernummer
1492-W4
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.32...0.32 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
30 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
600 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
45.3 mm
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
45.3 mm