Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG10S MORSETTO A VITE DI TERRA 10 MM GIALLO/VE - 1492-WG10S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG10S MORSETTO A VITE DI TERRA 10 MM GIALLO/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grün/gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

0662468712610

Artikelnummer

RCK1492-WG10S

Herstellernummer

1492-WG10S

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

48 mm

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

11 mm

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW