Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C37NBR SOFTSTARTER SMC-3 37 A 200-480 V 24VAC/D - 150-C37NBR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C37NBR SOFTSTARTER SMC-3 37 A 200-480 V 24VAC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 37 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320640950

Artikelnummer

RCK150-C37NBR

Herstellernummer

150-C37NBR

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

37 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Avviatore statico SMC-3. 12,3…37A - 24V CA/CC.Kickstart selezionabileArresto graduale selezionabileProtezione da sovraccarico incorporataBypass SCR incorporatoPer configurazioni in linea o a triangolo