Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C43NBR SOFTSTARTER SMC-3 43A 24V DC - 150-C43NBR

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C43NBR SOFTSTARTER SMC-3 43A 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 43 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180036818

Artikelnummer

RCK150-C43NBR

Herstellernummer

150-C43NBR

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

43 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...460 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

460...460 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Avviatore statico graduale, con limite di corrente, kickstart selezionabile, arresto graduale selezionabile, protezione da sovraccarico incorporata, bypass SCR incorporato, per confifurazioni in linea o a triangolo.