ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C43NCR SOFTSTARTER SMC-3 43A 24V DC - 150-C43NCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 43 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0781180036849
Artikelnummer
RCK150-C43NCR
Herstellernummer
150-C43NCR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
43 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


