ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C60NBR SOFTSTARTER SMC-3 60A 24V DC - 150-C60NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 60 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0781180036825
Artikelnummer
RCK150-C60NBR
Herstellernummer
150-C60NBR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
60 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...460 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


