ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NBR SOFTSTARTER SMC-3 85A 24V DC - 150-C85NBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 85 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0781180036832
Artikelnummer
RCK150-C85NBR
Herstellernummer
150-C85NBR
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
85 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...460 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


