Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCD SOFTSTARTER SMC-3 85A 110-230V AC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCD SOFTSTARTER SMC-3 85A 110-230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 85 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 575...575 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180036801

Artikelnummer

RCK150-C85NCD

Herstellernummer

150-C85NCD

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

85 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

575...575 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER