ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-F251NBDB SOFTSTARTER SMC-FLEX 251A 480VAC - 150-F251NBDB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 251 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW
Packung
1 ST
EAN
0662073059988
Artikelnummer
RCK150-F251NBDB
Herstellernummer
150-F251NBDB
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
251 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja


