ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120EN ALIMENTATORE SWITCHING 120W MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...120 V
Leistungsabgabe - 120 W
Packung
1 ST
EAN
0662074643872
Artikelnummer
RCK1606-XLE120EN
Herstellernummer
1606-XLE120EN
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...120 V
Leistungsabgabe:
120 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20


