ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480FP XLE 10 AMP POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 48...55 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Leistungsabgabe - 480 W
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630510743
Artikelnummer
RCK1606-XLE480FP
Herstellernummer
1606-XLE480FP
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
48...55 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Leistungsabgabe:
480 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20


