ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960DX-3N POWER SUPPLY XLE 48VDC 40A S - 1606-XLE960DX-3N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 480...480 V
Leistungsabgabe - 960 W
Packung
1 ST
EAN
0612598713315
Artikelnummer
RCK1606-XLE960DX-3N
Herstellernummer
1606-XLE960DX-3N
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
480...480 V
Leistungsabgabe:
960 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Breite:
96 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
157 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20