Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960MX-3N POWER SUPPLY XLE 24VDC 20A S - 1606-XLE960MX-3N

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE960MX-3N POWER SUPPLY XLE 24VDC 20A S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 480...480 V

  • Leistungsabgabe - 960 W

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598713339

Artikelnummer

RCK1606-XLE960MX-3N

Herstellernummer

1606-XLE960MX-3N

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

480...480 V

Leistungsabgabe:

960 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Breite:

96 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

157 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC INPUT 48VDC OUT 20A POWER SUPPLY