Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP15A COMPACT POWER SUPPLY 5-5.5V, - 1606-XLP15A

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP15A COMPACT POWER SUPPLY 5-5.5V,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 5...5.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 85...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598434401

Artikelnummer

RCK1606-XLP15A

Herstellernummer

1606-XLP15A

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

5...5.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

85...370 V

Leistungsabgabe:

15 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

91 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 15 W POWER SUPPLY