ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50B ALIMENTATORE SWITCHING 50W COMPATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 85...375 V
Packung
1 ST
EAN
0662073044267
Artikelnummer
RCK1606-XLP50B
Herstellernummer
1606-XLP50B
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
85...375 V
Leistungsabgabe:
50 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
91 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20