Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B POWER SUPPLY XLS 12VDC 15A 1 - 1606-XLS180B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS180B POWER SUPPLY XLS 12VDC 15A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...150 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074643933

Artikelnummer

RCK1606-XLS180B

Herstellernummer

1606-XLS180B

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...150 V

Leistungsabgabe:

180 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

15 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Max. Ausgangsstrom 2:

12 A

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

117 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 12 TO 15VDC OUT 180W PS